Spécifications
Dimensions
- Chaîne ou vol Largeur3.7500 po
- Chaîne Pas1.5000 po
- Épaisseur du vol0.1900 po
- Rayon de rétroflexion minimum400 mm
- Rayon latéral minimum610 mm
- Diamètre de la broche0.3400 po
- Poids2.45 lb
Détails
- Dessin CAD
- Type de chaîneLBP
- Style de composantFlexion latérale
- Couleur de volGris
- Matériel de volLFG
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLFG882LBP-TAB-K375
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166185862
- Matériau de la brocheSPM
Aperçu
- Matériau en acétal à faible friction LFG (gris). Tiges spéciales en acier inoxydable austénitique avec résistance à la traction plus élevée et dureté de surface améliorée. Rouleaux à faible accumulation de bruit.