Motion
LF880M-K330

SYSTEM PLAST
LF880M-K330

LF 880 M-K 330 10FT SYS ENDUIT DE CHAÎNE
N° D’ARTICLE MI06769626
N° MFRLF880M-K330
Prix47.80 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
LF880M-K330

LF 880 M-K 330 10FT SYS ENDUIT DE CHAÎNE
N° D’ARTICLE MI06769626
N° MFRLF880M-K330
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
Votre prix47.80 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.3000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.1600 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    50 mm
  • Rayon latéral minimum
    500 mm
  • Diamètre de la broche
    0.2800 po
  • Poids
    0.74 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau de la chaîne
    Havane à faible friction
  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Brun
  • Matériel de vol
    LF
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LF880M-K330
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166183608
  • Matériau de la broche
    SPM
  • CUP_NON
    726166183608

Aperçu

Description du fabricant
LF880M-K330 B - CHAÎNES THERMOPLASTIQUES
  • Le matériau en acétal LF (brun) est couramment utilisé sur le marché et offre un coefficient de friction amélioré et convient à une utilisation dans des applications à haute vitesse. Tiges spéciales en acier inoxydable austénitique avec résistance à la traction plus élevée et dureté de surface améliorée.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif