Motion
UCPA205-25M-SS

SYSTEM PLAST
UCPA205-25M-SS

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, alésage de 25 mm, matériau en polyamide, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06769723
N° MFRUCPA205-25M-SS
Prix265.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
UCPA205-25M-SS

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, alésage de 25 mm, matériau en polyamide, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06769723
N° MFRUCPA205-25M-SS
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
Prix265.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    36.50 mm
  • Largeur de la base
    1.4220 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.0000 po
  • Taille du boulon
    3.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Angle de désalignement
    ±1.0° Désalignement - statique seulement
  • Longueur totale
    74.9 mm
  • Largeur totale
    39.4 mm
  • Taille du filetage du taraud
    3/8-16
  • Poids
    0.82 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable série 400
  • Type d’alésage
    Ronde/droite
  • Dessin CAD
  • Type de capuchon
    Capuchon protecteur jaune
  • Type de service
    Service standard
  • Type de bout d'îlot
    Pas de bout d'îlot
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Boîtier en polyamide noir renforcé. • Insertion de roulement verrouillable à vis d'arrêt en acier inoxydable série 400 .
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériau du boîtier
    Polyamide
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable série 400
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Graisse de qualité alimentaire NSF H1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCPA205-25M-SS
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405250932
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    30 à 180 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    SS-SB205-25M RG
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Série
    Standard
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    787405250932

Aperçu

Description du fabricant
UCPA205-25M-SS SUPPORTS DE ROULEMENT MONTÉS
  • Boîtier en polyamide noir renforcé.
  • Insertion de roulement verrouillable à vis d'arrêt en acier inoxydable série 400 .

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif