Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage42.90 mm
- Largeur de la base1.2500 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.0000 po
- Taille du boulon7.0000 po
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Angle de désalignement±1.0° Désalignement - statique seulement
- Longueur totale98 mm
- Largeur totale42.2 mm
- Taille du filetage du taraud7/16-24
- Poids1.1 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable série 400
- Type d’alésageRonde/droite
- Dessin CAD
- Type de capuchonCapuchon protecteur jaune
- Type de serviceService standard
- Type de bout d'îlotPas de bout d'îlot
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Boîtier en polyamide noir renforcé. • Insertion de roulement verrouillable à vis d'arrêt en acier inoxydable série 400 . • Comprend un capuchon d’extrémité ouvert jaune avec joint et joint torique, et joint d’étanchéité du boîtier latéral arrière.
- Revêtement de finitionNoir
- Matériau du boîtierPolyamide
- Insérer le matérielAcier inoxydable série 400
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationGraisse de qualité alimentaire NSF H1
- Numéro de catalogue du fabricantUCPA206-30M-SS
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405251038
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Rpm max.2900 tr/min
- Type de montageBase taraudée
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement30 à 180 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechangeSS-SB206-30M RG
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- SérieStandard
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON787405251038
Aperçu
- Boîtier en polyamide noir renforcé.
- Insertion de roulement verrouillable à vis d'arrêt en acier inoxydable série 400 .
- Comprend un capuchon d'extrémité ouvert jaune avec joint et joint torique, et un joint de boîtier arrière.