Motion
UCP206-19-OEC

SYSTEM PLAST
UCP206-19-OEC

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/16 po, matériau en polyamide, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06769773
N° MFRUCP206-19-OEC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
UCP206-19-OEC

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/16 po, matériau en polyamide, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06769773
N° MFRUCP206-19-OEC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.6875 po
  • Largeur de la base
    1.5625 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.3750 à 5.0780 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8125 po
  • Angle de désalignement
    ±1.0° Désalignement - statique seulement
  • Hauteur totale
    1.6875 po
  • Longueur totale
    0.9375 po
  • Largeur totale
    2.6406 po
  • Poids
    1.15 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde/droite
  • Type de service
    Service standard
  • Type de bout d'îlot
    Bouchon ouvert scellé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Boîtier en polyamide noir renforcé. • Insertion de roulement à billes verrouillable à vis d'arrêt en acier chromé 52100 . • Comprend un capuchon d’extrémité ouvert jaune avec joint et joint torique, et joint d’étanchéité du boîtier latéral arrière.
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériau du boîtier
    Polyamide
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Graisse de qualité alimentaire NSF H1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCP206-19-OEC
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405287235
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    30° à 180 °F
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    SB206-19 RG
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Série
    Standard
  • Fiche technique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    787405287235

Aperçu

Description du fabricant
UCP206-19-OEC SUPPORTS DE ROULEMENT MONTÉS
  • Boîtier en polyamide noir renforcé.
  • Insert de roulement à billes verrouillable vis d'arrêt en acier chromé 52100 .
  • Comprend un capuchon d'extrémité ouvert jaune avec joint et joint torique, et un joint de boîtier arrière.