Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur1.8750 po
- Taille du boulon0.4375 po
- Alésage Diamètre1-3/16 po
- Largeur du boîtier3.3125 po
- Largeur de la bague intérieure1.1875 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1875 po
- Angle de désalignement± 1 °
- Global Hauteur1.5313 po
- Longueur totale5.5313 po
- Longueur totale Diamètre5.5313 po
- Largeur totale3.3125 po
- Poids1.18 lb
Détails
- Brochure d’application
- Matériau du roulementAcier inoxydable série 400
- Type d’alésageDroit
- Type de capuchonSans bouchon
- CouleurNoir
- Type de serviceService standard
- Type de finCapuchon facultatif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionNoir
- Matériau du boîtierPolymère
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse de qualité alimentaire NSF H1
- LubrificationGraisse de qualité alimentaire NSF H1
- Type de lubrificationGraisse de qualité alimentaire NSF H1
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantUCFB206-19-SS
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166492533
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Rpm max.2900 tr/min
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-30° à 180 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2529 lbf
- Capacité de charge statique radiale1888 lbf
- Roulement de rechangeSS-SB206-19 RG
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- SérieStandard
- Type de roulementBalle
Aperçu
- Boîtier en polyamide noir renforcé.
- Insertion de roulement verrouillable à vis d'arrêt en acier inoxydable série 400 .