Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.5000 po
- Taille du boulon0.4375 po
- Alésage Diamètre20 mm
- Largeur du boîtier3.3906 po
- Largeur de la bague intérieure0.9688 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.9688 po
- Angle de désalignement± 1 °
- Global Hauteur1.3281 po
- Longueur totale3.3906 po
- Longueur totale Diamètre3.3906 po
- Largeur totale3.3906 po
- Poids0.49 lb
Détails
- Brochure d’application
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Style de roulementBloc de bride
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de capuchonSans bouchon
- CouleurNoir
- Type de serviceService standard
- Type de finCapuchon facultatif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionNoir
- Matériau du boîtierPolymère
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse de qualité alimentaire NSF H1
- LubrificationGraisse de qualité alimentaire NSF H1
- Type de lubrificationGraisse de qualité alimentaire NSF H1
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantUCFQ204-20M
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405584891
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Rpm max.4200 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-30° à 180 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2214 lbf
- Capacité de charge statique radiale1479 lbf
- Roulement de rechangeSB204-20M RG
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- SérieStandard
- Type de roulementBalle
Aperçu
- Boîtier en polyamide noir renforcé.
- Insert de roulement à billes verrouillable vis d'arrêt en acier chromé 52100 .