Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.6090 po
- Taille du boulon0.4375 po
- Alésage Diamètre30 mm
- Largeur du boîtier3.3125 po
- Largeur de la bague intérieure1.1875 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1875 po
- Angle de désalignement± 1 °
- Global Hauteur2.0625 po
- Longueur totale5.8281 po
- Longueur totale Diamètre5.8280 po
- Largeur totale3.3125 po
- Poids0.99 lb
Détails
- Brochure d’application
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Style de roulementBloc de bride
- Type d’alésageDroit
- Type de capuchonCapuchon ouvert
- CouleurBlanc
- Type de serviceService standard
- Type de finBouchon ouvert scellé
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionBlanc
- Matériau du boîtierPolymère Nolu-Clean
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse de qualité alimentaire NSF H1
- LubrificationGraisse de qualité alimentaire NSF H1
- Type de lubrificationGraisse de qualité alimentaire NSF H1
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantUCFH206-30M-NC-OEC
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166305253
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Rpm max.2900 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-30° à 180 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale3372 lbf
- Capacité de charge statique radiale2540 lbf
- Roulement de rechangeSB206-30M RG
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- SérieStandard
- Type de roulementBalle
- CUP_NON726166305253
Aperçu
- Boîtier Nolu-Clean en polyamide blanc renforcé avec additif antimicrobien.
- Insert de roulement à billes verrouillable vis d'arrêt en acier chromé 52100 .
- Comprend un capuchon blanc Nolu-Clean avec joint et joint torique, et un joint de boîtier arrière.