Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.5469 po
- Taille du boulon0.4375 po
- Alésage Diamètre20 mm
- Largeur du boîtier2.5156 po
- Angle de désalignement± 1 °
- Global Hauteur1.9531 po
- Longueur totale4.5000 po
- Longueur totale Diamètre4.5000 po
- Largeur totale2.5156 po
Détails
- Brochure d’application
- Matériau du roulementAcier inoxydable 400
- Style de roulementBloc de bride
- Type d’alésageDroit
- Type de capuchonCapuchon ouvert
- CouleurNoir
- Type de serviceService standard
- Type de finBouchon ouvert scellé
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierPolymère
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Type de montageBride 2-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-30° à 180 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechange"ERREUR :#S.O."
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- SérieUCFH
- Type de roulementBalle
- CUP_NON787405584037
Aperçu
- Surfaces lisses et robustes
- Construction solide
- Trous de boulon en acier inoxydable renforcé
- Raccord de lubrification en acier inoxydable
- Courses en acier inoxydable série 400
- Vis d'arrêt en acier inoxydable
- Cage de roulement à billes en inox avec billes en inox série 400
- Graisse de qualité alimentaire conforme à la norme USDA H1