Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.9060 po
- Taille du boulon0.4375 po
- Alésage Diamètre25 mm
- Largeur du boîtier2.7500 po
- Largeur de la bague intérieure1.0625 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0625 po
- Angle de désalignement± 1 °
- Global Hauteur2.1250 po
- Longueur totale5.1250 po
- Longueur totale Diamètre5.1250 po
- Largeur totale2.7500 po
- Poids0.71 lb
Détails
- Brochure d’application
- Matériau du roulementAcier inoxydable série 400
- Style de roulementBloc de bride
- Type d’alésageDroit
- Type de capuchonCapuchon ouvert
- CouleurNoir
- Type de serviceService standard
- Type de finBouchon ouvert scellé
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionNoir
- Matériau du boîtierPolymère
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse de qualité alimentaire NSF H1
- LubrificationGraisse de qualité alimentaire NSF H1
- Type de lubrificationGraisse de qualité alimentaire NSF H1
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantUCFH205-25M-SS-OEC
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405579996
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Rpm max.3500 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-30° à 180 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale1821 lbf
- Capacité de charge statique radiale1304 lbf
- Roulement de rechangeSS-SB205-25M RG
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- SérieStandard
- Type de roulementBalle
Aperçu
- Boîtier en polyamide noir renforcé.
- Insertion de roulement verrouillable à vis d'arrêt en acier inoxydable série 400 .
- Comprend un capuchon d'extrémité ouvert jaune avec joint et joint torique, et un joint de boîtier arrière.