Motion
UCFQ204-20M-NC-OEC

SYSTEM PLAST
UCFQ204-20M-NC-OEC

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 20 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier Nolu-Clean, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact à lèvres unique
N° D’ARTICLE MI06769918
N° MFRUCFQ204-20M-NC-OEC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
UCFQ204-20M-NC-OEC

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 20 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier Nolu-Clean, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact à lèvres unique
N° D’ARTICLE MI06769918
N° MFRUCFQ204-20M-NC-OEC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.5000 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Largeur du boîtier
    3.3906 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9688 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.9688 po
  • Angle de désalignement
    ± 1 °
  • Global Hauteur  
    1.9531 po
  • Longueur totale
    3.3906 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.3906 po
  • Largeur totale
    3.3906 po
  • Poids
    0.51 lb

Détails

  • Brochure d’application
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Style de roulement
    Bloc de bride
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de capuchon
    Capuchon ouvert
  • Couleur
    Blanc
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Bouchon ouvert scellé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Blanc
  • Matériau du boîtier
    Polymère Nolu-Clean
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse de qualité alimentaire NSF H1
  • Lubrification
    Graisse de qualité alimentaire NSF H1
  • Type de lubrification
    Graisse de qualité alimentaire NSF H1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCFQ204-20M-NC-OEC
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166303990
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -30° à 180 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2214 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1479 lbf
  • Roulement de rechange
    SB204-20M RG
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Série
    Standard
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    726166303990

Aperçu

Description du fabricant
UCFQ204-20M-NC-OEC ROULEMENT MONTÉ
  • Boîtier Nolu-Clean en polyamide blanc renforcé avec additif antimicrobien.
  • Insert de roulement à billes verrouillable vis d'arrêt en acier chromé 52100 .
  • Comprend un capuchon blanc Nolu-Clean avec joint et joint torique, et un joint de boîtier arrière.