Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.0000 po
- Taille du boulon0.5469 po
- Alésage Diamètre40 mm
- Largeur du boîtier5.2000 po
- Largeur de la bague intérieure1.3438 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3438 po
- Angle de désalignement± 1 °
- Global Hauteur2.5625 po
- Longueur totale5.1875 po
- Longueur totale Diamètre5.2000 po
- Largeur totale5.2000 po
- Poids1.81 lb
Détails
- Brochure d’application
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Style de roulementBloc de bride
- Type d’alésageDroit
- Type de capuchonCapuchon ouvert
- CouleurBlanc
- Type de serviceService standard
- Type de finBouchon ouvert scellé
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionBlanc
- Matériau du boîtierPolymère Nolu-Clean
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse de qualité alimentaire NSF H1
- LubrificationGraisse de qualité alimentaire NSF H1
- Type de lubrificationGraisse de qualité alimentaire NSF H1
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantUCFQ208-40M-NC-OEC
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166304409
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Rpm max.2200 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-30° à 180 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale5036 lbf
- Capacité de charge statique radiale4024 lbf
- Roulement de rechangeSB208-40M RG
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- SérieStandard
- Type de roulementBalle
- CUP_NON726166304409
Aperçu
- Boîtier Nolu-Clean en polyamide blanc renforcé avec additif antimicrobien.
- Insert de roulement à billes verrouillable vis d'arrêt en acier chromé 52100 .
- Comprend un capuchon blanc Nolu-Clean avec joint et joint torique, et un joint de boîtier arrière.