Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure fermé7.500 po
- Diamètre intérieur10.000 po
- Longueur25 pi
- Épaisseur du mur0.020 po
- Poids1.20 lb/pi
Détails
- ApplicationApplications résistantes à l’abrasion, collecte de poussière, qualité alimentaire, contrôle statique, récupération de vapeurs, industrie du travail du bois/des meubles
- CouleurEffacer
- Taux de compression5:1
- ConstructionFlexible léger en polyuréthane antistatique transparent renforcé d'une hélice en acier à ressort revêtue de bronze
- Matériau du tuyauPolyuréthane à dissipation statique
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant8338100025
- Page de produit du fabricant
- Pression négative2.00 po Hg
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Matériau du cordon de renforcementFil d’acier à ressort revêtu de bronze
- SérieFlexadux® PU Flx-Thane® LD-SD
- Fiche technique
- Plage de température-65 à 225 °F
- Substance transportéeAir, fumée, poussière
- Pression de service7.00 psi
Aperçu
- Excellente compressibilité
- Excellente résistance à l’abrasion
- Résistance supérieure aux produits chimiques
- Excellente flexibilité
- Conçu pour les applications avec de larges plages de températures
- Idéal pour les applications légères de collecte de poussières de travail du bois
- Protection antistatique (décharge électrostatique) permanente et non dépendante de l’humidité
- Niveau de résistivité de surface : 108-1010 ohms/carré
- Fabriqué avec des matériaux acceptables par la FDA
- Épaisseur du mur = 0,015 po (DI 2 po), 0,020 po (DI de 2.5 po et plus)
- Offert avec poignets souples transparents de 2 po installés en usine
- Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi
- Prix par pied