Motion
15725000A

MA FORD MFG
15725000A

15725000A
N° D’ARTICLE MI06771862
N° MFR15725000A
Prix138.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
15725000A

15725000A
N° D’ARTICLE MI06771862
N° MFR15725000A
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
Prix138.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    45 °
  • Longueur de Coupe  
    5/8
  • Type de longueur
    Standard
  • Usine Diamètre  
    1/4
  • Longueur totale
    3-1/2
  • Tige Diamètre  
    1/4

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    ALtima® 52
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Forme d’extrémité
    Carré
  • Revêtement de finition
    ALtima® 52
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    6
  • Série
    157
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
15723 1/4 TUFFCUT HS, MULTIFL, ALTINE
  • Cannelures multiples
  • Carbure solide
  • Enduit d’ALtima® 52
  • Coupe centrale
  • Longueur de cannelure standard
  • Angle Helix 45°
  • Pour les applications de finition
  • Options d’extrémité carrée et de rayon de coin