Spécifications
Dimensions
- Angle42
- Hauteur de la courroie35/64 po
- Longueur effective62.99 po / 1600 mm
- Longueur extérieure nominale63.0000 po
- Épaisseur14 mm
- Largeur supérieure5/8 po
- Largeur supérieure par toron5/8 po
Détails
- Côté arrière de la ceintureLisse
- Ceinture à l’intérieurEncoché
- Courroie/DalleCeinture
- Cogné/lisseCoupé
- CouleurVert
- ConstructionSans bande
- Matériau du cordonAramide
- Pays d’origineUSA
- DescriptionLe ?l’exibilité d’une ceinture crantée, la puissance des cordons en aramide et la stabilité exclusive à la construction Gates Super HC. Nos courroies crantées haut de gamme Super HC XP sont conçues pour les applications où les courroies en V crantées standard tombent en panne. Ils sont testés pour transmettre en moyenne 50 % plus de puissance que nos courroies à encoche moulée Super HC standard, ce qui aide à réduire la largeur, le poids et le coût globaux de l’entraînement.
- Numéro de catalogue du fabricant5VXP630
- Numéro CUP du fabricant770075637264
- MatérielÉlastomérique d’éthylène
- Température maximale+250°F / +121 °C
- Température minimale-60°F / -51 °C
- Nombre de côtésSimple face
- Nombre de torons1
- Circonférence extérieure63.27 po / 1607 mm
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Section5VX
- Conductif statiqueOui
- Marque de commerceSuper HC TAILLE XP
- Ensemble d’unitésNon
- CUP_NON770075637264
Aperçu
- Les cordons de traction aramides combinent une extensibilité limitée avec une résistance et une durabilité extraordinaires qui sont plus robustes que l’acier
- Les cordons à liaison flexible sont solidement fixés au corps de la courroie pour une répartition de la charge égale de la contrainte de flexion sans détérioration du cordon
- L’endos vert distinctif offre une protection avec des parois latérales usinées qui offrent un contact uniforme avec la rainure de la poulie pour un fonctionnement fluide, moins de glissement et moins d’usure
- Le composé d’éthylène breveté et les encoches optimisées moulées dans la courroie pendant la fabrication augmentent la flexibilité pour la compatibilité avec les poulies de petit diamètre
- Testé pour transmettre une moyenne de 50 % plus de puissance que les courroies à encoche moulée Super HC® standard
- Offert sur demande dans les ensembles assortis (non admissible au programme V80® )
- Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
- REACH et RoHS 2compliant.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente pour la manutention des matériaux des barrières rondes et rondes motoriséesMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il améliore la performance et la durabilité du système tout en répondant aux exigences rigoureuses des applications hydrauliques d’aujourd’hui.
Voir la documentation
Fiche de vente des portes en polychaîne GT Carbone Dépliant sur la manutention des matériauxCette courroie synchrone révolutionnaire est aussi solide que la chaîne à rouleaux, largeur sur largeur, sans exigences d’entretien telles que la lubrification et la tension.
Voir la documentation
Plus de ressources
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matériel
Les ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériaux
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.