Motion
5VXP670
96880670 Ceinture en V -
N° D’ARTICLE MI06776680
N° MFR5VXP670
Prix138.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
96880670 Ceinture en V -
N° D’ARTICLE MI06776680
N° MFR5VXP670
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
Votre prix138.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    42
  • Hauteur de la courroie
    35/64 po
  • Longueur effective
    67 po / 1702 mm
  • Longueur extérieure nominale
    67.0000 po
  • Épaisseur
    14 mm
  • Largeur supérieure
    5/8 po
  • Largeur supérieure par toron
    5/8 po

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Ceinture à l’intérieur
    Encoché
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Couleur
    Vert
  • Construction
    Sans bande
  • Matériau du cordon
    Aramide
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    Le ?l’exibilité d’une ceinture crantée, la puissance des cordons en aramide et la stabilité exclusive à la construction Gates Super HC. Nos courroies crantées haut de gamme Super HC XP sont conçues pour les applications où les courroies en V crantées standard tombent en panne. Ils sont testés pour transmettre en moyenne 50 % plus de puissance que nos courroies à encoche moulée Super HC standard, ce qui aide à réduire la largeur, le poids et le coût globaux de l’entraînement.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5VXP670
  • Numéro CUP du fabricant
    770075637271
  • Matériel
    Élastomérique d’éthylène
  • Température maximale
    +250°F / +121 °C
  • Température minimale
    -60°F / -51 °C
  • Nombre de côtés
    Simple face
  • Nombre de torons
    1
  • Circonférence extérieure
    67.28 po / 1709 mm
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Section
    5VX
  • Conductif statique
    Oui
  • Marque de commerce
    Super HC TAILLE XP
  • Ensemble d’unités
    Non
  • CUP_NON
    770075637271

Aperçu

Description du fabricant
5VXP670 CEINTURES SUPER HC XP
  • Les cordons de traction aramides combinent une extensibilité limitée avec une résistance et une durabilité extraordinaires qui sont plus robustes que l’acier
  • Les cordons à liaison flexible sont solidement fixés au corps de la courroie pour une répartition de la charge égale de la contrainte de flexion sans détérioration du cordon
  • L’endos vert distinctif offre une protection avec des parois latérales usinées qui offrent un contact uniforme avec la rainure de la poulie pour un fonctionnement fluide, moins de glissement et moins d’usure
  • Le composé d’éthylène breveté et les encoches optimisées moulées dans la courroie pendant la fabrication augmentent la flexibilité pour la compatibilité avec les poulies de petit diamètre
  • Testé pour transmettre une moyenne de 50 % plus de puissance que les courroies à encoche moulée Super HC® standard
  • Offert sur demande dans les ensembles assortis (non admissible au programme V80® )
  • Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
  • REACH et RoHS 2compliant.