Motion
5VXP1700
Courroies en V industrielles – Section 5VX , 5/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 170.0000 po de longueur extérieure nominale, encliquetées
N° D’ARTICLE MI06776696
N° MFR5VXP1700
Prix290.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroies en V industrielles – Section 5VX , 5/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 170.0000 po de longueur extérieure nominale, encliquetées
N° D’ARTICLE MI06776696
N° MFR5VXP1700
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
Prix290.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    42
  • Hauteur de la courroie
    35/64 po
  • Longueur effective
    170.77 po / 4338 mm
  • Longueur extérieure nominale
    170.0000 po
  • Épaisseur
    14 mm
  • Largeur supérieure
    5/8 po
  • Largeur supérieure par toron
    5/8 po
  • Poids
    1.59 lb

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Ceinture à l’intérieur
    Encoché
  • Section de la ceinture
    5VX
  • Style ceinture
    Super HC .
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Couleur
    Vert
  • Construction
    Sans bande
  • Matériau du cordon
    Aramide
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    Le ?l’exibilité d’une ceinture crantée, la puissance des cordons en aramide et la stabilité exclusive à la construction Gates Super HC. Nos courroies crantées haut de gamme Super HC XP sont conçues pour les applications où les courroies en V crantées standard tombent en panne. Ils sont testés pour transmettre en moyenne 50 % plus de puissance que nos courroies à encoche moulée Super HC standard, ce qui aide à réduire la largeur, le poids et le coût globaux de l’entraînement.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5VXP1700
  • Numéro CUP du fabricant
    770075637424
  • Matériel
    Élastomérique d’éthylène
  • Température maximale
    +250°F / +121 °C
  • Température minimale
    -60°F / -51 °C
  • Nombre de côtés
    Simple face
  • Nombre de torons
    1
  • Circonférence extérieure
    171.05 po / 4345 mm
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • Section
    5VX
  • Normes respectées
    RMA IP-3-2 | IP-3-3 | REACH | Conforme à la norme RoHS 2
  • Conductif statique
    Oui
  • Marque de commerce
    Super HC TAILLE XP
  • Ensemble d’unités
    Non
  • CUP_NON
    770075637424

Aperçu

Description du fabricant
5VXP1700 CEINTURES SUPER HC XP
  • Les cordons de traction aramides combinent une extensibilité limitée avec une résistance et une durabilité extraordinaires qui sont plus robustes que l’acier
  • Les cordons à liaison flexible sont solidement fixés au corps de la courroie pour une répartition de la charge égale de la contrainte de flexion sans détérioration du cordon
  • L’endos vert distinctif offre une protection avec des parois latérales usinées qui offrent un contact uniforme avec la rainure de la poulie pour un fonctionnement fluide, moins de glissement et moins d’usure
  • Le composé d’éthylène breveté et les encoches optimisées moulées dans la courroie pendant la fabrication augmentent la flexibilité pour la compatibilité avec les poulies de petit diamètre
  • Testé pour transmettre une moyenne de 50 % plus de puissance que les courroies à encoche moulée Super HC® standard
  • Offert sur demande dans les ensembles assortis (non admissible au programme V80® )
  • Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
  • REACH et RoHS 2compliant.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon