Spécifications
Dimensions
- Angle42
- Hauteur de la courroie35/64 po
- Longueur effective85.12 po / 2162 mm
- Longueur extérieure nominale85.0000 po
- Épaisseur14 mm
- Largeur supérieure3-1/8 po
- Largeur supérieure par toron5/8 po
- Poids1.1 lb
Détails
- Côté arrière de la ceintureLisse
- Ceinture à l’intérieurEncoché
- Section de la ceinture5VX
- Style ceintureSuper HC .
- Courroie/DalleCeinture
- Cogné/lisseCoupé
- CouleurVert
- ConstructionSans bande
- Matériau du cordonAramide
- Pays d’origineUSA
- DescriptionLorsque votre application de transmission de puissance a besoin d’une solution de puissance élevée, mais qu’elle est limitée par le poids de l’entraînement ou l’espace physique, la réponse est les courroies à encoche moulée Super HC. Notre procédé de construction exclusif à l’éthylène offre une combinaison supérieure de ?ex et capacité de charge, transmettant jusqu’à trois fois la puissance par rapport aux courroies de taille comparable. Les courroies en V Super HC MN offrent plus de puissance là où des vitesses élevées, des rapports de vitesse élevés ou de petits diamètres de poulie sont requis, o?des avantages significatifs sur des courroies en V classiques.
- Numéro de catalogue du fabricant5/5VXP850
- Numéro CUP du fabricant770075644941
- MatérielÉlastomérique d’éthylène
- Température maximale+250°F / +121 °C
- Température minimale-60°F / -51 °C
- Nombre de côtésSimple face
- Nombre de torons5
- Circonférence extérieure86.22 po / 2183 mm
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile et à la chaleur
- Section5VX
- Normes respectéesRMA IP-3-2 | IP-3-3 | REACH | Conforme à la norme RoHS 2
- Conductif statiqueOui
- Marque de commerceBracelet PowerBand PowerBand à encoche moulée Super HC.
- Ensemble d’unitésNon
- CUP_NON770075644941
Aperçu
- Les cordons de traction liés par flexion sont vulcanisés comme une seule unité solide, ce qui rend la courroie très résistante aux forces de traction et de flexion, à la fatigue et aux chocs
- Les parois latérales droites et rectilignes offrent une coupe uniforme et assurent que la courroie s’ajuste correctement dans les rainures de la poulie, ce qui améliore la durée de vie de la courroie et réduit le temps d’entretien coûteux
- Le composé d’éthylène breveté et les encoches optimisées moulées dans la courroie pendant la fabrication augmentent la flexibilité etl’efficacité de la transmission, ce qui permet une conception d’entraînement plus compacte et très économique en réduisant la taille despulleys, des roulements, des gardes et des supports
- Recommandé pour une utilisation sur tous les entraînements industriels à courroie en V à section étroite à usage intensif
- Toutes les tailles répondent aux tolérances de correspondance du système Gates V80®
- Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
- REACH et RoHS 2compliant.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente pour la manutention des matériaux des barrières rondes et rondes motoriséesMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il améliore la performance et la durabilité du système tout en répondant aux exigences rigoureuses des applications hydrauliques d’aujourd’hui.
Voir la documentation
Fiche de vente des portes en polychaîne GT Carbone Dépliant sur la manutention des matériauxCette courroie synchrone révolutionnaire est aussi solide que la chaîne à rouleaux, largeur sur largeur, sans exigences d’entretien telles que la lubrification et la tension.
Voir la documentation
Plus de ressources
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matériel
Les ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériaux
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.