Motion
5/5VXP1180

GATES RUBBER CO
5/5VXP1180

Courroies en V industrielles – Section 5VX , largeur supérieure 5/8 po, toron 5 , longueur extérieure nominale 118.0000 po, encliquetées
N° D’ARTICLE MI06776752
N° MFR5/5VXP1180
Prix1,491.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
5/5VXP1180

Courroies en V industrielles – Section 5VX , largeur supérieure 5/8 po, toron 5 , longueur extérieure nominale 118.0000 po, encliquetées
N° D’ARTICLE MI06776752
N° MFR5/5VXP1180
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
Prix1,491.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    42
  • Hauteur de la courroie
    35/64 po
  • Longueur effective
    118.38 po / 3007 mm
  • Longueur extérieure nominale
    118.0000 po
  • Épaisseur
    14 mm
  • Largeur supérieure
    3-1/8 po
  • Largeur supérieure par toron
    5/8 po
  • Poids
    1.52 lb

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Ceinture à l’intérieur
    Encoché
  • Section de la ceinture
    5VX
  • Style ceinture
    Super HC .
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Couleur
    Vert
  • Construction
    Sans bande
  • Matériau du cordon
    Aramide
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    Lorsque votre application de transmission de puissance a besoin d’une solution de puissance élevée, mais qu’elle est limitée par le poids de l’entraînement ou l’espace physique, la réponse est les courroies à encoche moulée Super HC. Notre procédé de construction exclusif à l’éthylène offre une combinaison supérieure de ?ex et capacité de charge, transmettant jusqu’à trois fois la puissance par rapport aux courroies de taille comparable. Les courroies en V Super HC MN offrent plus de puissance là où des vitesses élevées, des rapports de vitesse élevés ou de petits diamètres de poulie sont requis, o?des avantages significatifs sur des courroies en V classiques.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5/5VXP1180
  • Numéro CUP du fabricant
    770075645009
  • Matériel
    Élastomérique d’éthylène
  • Température maximale
    +250°F / +121 °C
  • Température minimale
    -60°F / -51 °C
  • Nombre de côtés
    Simple face
  • Nombre de torons
    5
  • Circonférence extérieure
    119.48 po / 3022 mm
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • Section
    5VX
  • Normes respectées
    RMA IP-3-2 | IP-3-3 | REACH | Conforme à la norme RoHS 2
  • Conductif statique
    Oui
  • Marque de commerce
    Bracelet PowerBand PowerBand à encoche moulée Super HC.
  • Ensemble d’unités
    Non
  • CUP_NON
    770075645009

Aperçu

Description du fabricant
5/5VXP1180 CEINTURES POWERBAND SUPER HC XP
  • Les cordons de traction liés par flexion sont vulcanisés comme une seule unité solide, ce qui rend la courroie très résistante aux forces de traction et de flexion, à la fatigue et aux chocs
  • Les parois latérales droites et rectilignes offrent une coupe uniforme et assurent que la courroie s’ajuste correctement dans les rainures de la poulie, ce qui améliore la durée de vie de la courroie et réduit le temps d’entretien coûteux
  • Le composé d’éthylène breveté et les encoches optimisées moulées dans la courroie pendant la fabrication augmentent la flexibilité etl’efficacité de la transmission, ce qui permet une conception d’entraînement plus compacte et très économique en réduisant la taille despulleys, des roulements, des gardes et des supports
  • Recommandé pour une utilisation sur tous les entraînements industriels à courroie en V à section étroite à usage intensif
  • Toutes les tailles répondent aux tolérances de correspondance du système Gates V80®
  • Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
  • REACH et RoHS 2compliant.