Motion
R6-88NR
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 0.3750 po, D.E 0.8750 po, largeur 0.2812 po, double joint, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI06777235
N° MFRR6-88NR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 0.3750 po, D.E 0.8750 po, largeur 0.2812 po, double joint, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI06777235
N° MFRR6-88NR

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.8750 po
  • Global Largeur  
    0.2812 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    R6-88NR BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde R6-88NR présente un diamètre d'alésage de 0.3750 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 0.8750 po et une largeur de 0.2812 po.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R6-88NR
  • Rpm max.
    36000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    750 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    317 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    R
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression

Aperçu

Description du fabricant
R6-88NR BRG