Motion
110-1264-006
Moteur de soupape à disque Geroler hydraulique Char-Lynn série 4000 - 4000 - Roue, déplacement 246.3 cc/rév., 1-5/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI06779369
N° MFR110-1264-006
Prix2,893.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque Geroler hydraulique Char-Lynn série 4000 - 4000 - Roue, déplacement 246.3 cc/rév., 1-5/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI06779369
N° MFR110-1264-006
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
Prix2,893.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port du moteur
    1-1/16-12 UN-2B
  • Taille de l’arbre de sortie
    1-5/8 po
  • Hauteur totale
    5.86 po
  • Longueur totale
    8.81 po
  • Largeur totale
    5.86 po

Détails

  • Bride de montage réelle
    Roue, boulon 4 ; diamètre de la veilleuse 139.7 [5.50] avec 7.9 [0,31] Longueur du pilote et 14.32 [0,564] Dia. Trous sur 184.15 [7.250] Dia. Cercle de boulonnage. (COMPATIBLE SAE)
  • Arbre de sortie réel
    Cône
  • Type de port réel
    1.0625-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
  • Débit continu
    95 L/min
  • Déplacement
    246.3 cc/rév
  • Pression intermittente
    310 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Type de port du moteur
    Joint torique SAE
  • Type de montage
    Boulon 4 - Roue
  • Configuration du port
    1.0625-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    4000 - Roue
  • Type d’arbre
    Cône

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 110-1264-006
  • Moteur à chute de pression le plus bas de l’industrie|Le moteur Geroler à haut rendement permet des économies d’énergie

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good