Motion
VT307-5DZ1-02

SMC CORP OF AMERICA
VT307-5DZ1-02

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 2-Way, 24 V CC, solénoïde unique, borne DIN, corps oblongé, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI06781672
N° MFRVT307-5DZ1-02
Prix34.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VT307-5DZ1-02

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 2-Way, 24 V CC, solénoïde unique, borne DIN, corps oblongé, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI06781672
N° MFRVT307-5DZ1-02
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
Prix34.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po
  • Tailles des ports
    1/4 BSPT

Détails

  • Direction du débit
    2-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    VT3
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
VT307-5DZ1-02 SOL DE VANNE
  • Tapis à commande directe à 3 ports
  • Joint en caoutchouc
  • Vanne simple avec diverses fonctions de vanne
  • Résistant à l’ozone à faible concentration

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon