Motion
8MB-8FJX
Raccord adaptateur - 1/2 po femelle JIC 37° pivotant évasé x 1/2 po mâle Bossage de joint torique
N° D’ARTICLE MI06786134
N° MFR8MB-8FJX
Prix18.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord adaptateur - 1/2 po femelle JIC 37° pivotant évasé x 1/2 po mâle Bossage de joint torique
N° D’ARTICLE MI06786134
N° MFR8MB-8FJX
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
Votre prix18.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille End 2
    1/2 ORB
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Flare à O-Ring Boss
  • Mot-clé de description
    Raccord tournant évasé JIC 37° femelle 1/2 x 1/2 po / 254 mm x bossage de joint torique mâle
  • Style de fin 1
    Raccord tournant évasé JIC 37° pour femme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 3/4–16
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Numéro CUP du fabricant
    072053539806
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    072053539806

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR 8MB-8FJX
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon