Motion
24716-5357

GARLOCK KLOZURE
24716-5357

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 8.661 po, diamètre extérieur de 9.843 po, largeur totale de 0.591 po, modèle 59 , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI06786262
N° MFR24716-5357
Prix625.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24716-5357

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 8.661 po, diamètre extérieur de 9.843 po, largeur totale de 0.591 po, modèle 59 , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI06786262
N° MFR24716-5357
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
Prix625.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    9.843 po
  • Largeur totale
    0.591 po
  • Diamètre de l’arbre
    8.661 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de conception
    Modèle 59
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    24716-5357
  • Numéro CUP du fabricant
    717744165598
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5,000 pi/min
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po à 2,500 pi/min; 0,047 po à 5,000 pi/min
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Série
    Modèle 59
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
59X5357 MILL-DROIT N CRS 8.661" DI
  • Boîtier extérieur en métal robuste
  • La conception en biseau inversé empêche le rebord des lèvres de se renverser
  • Capacité de désalignement agressif de l’arbre à l’alésage.