Motion
RUBAN DE PELLICULE EXTRUDÉ GRIS PTFE 16149 5491 3 PO X36YDS

3M
16149 5491 3"X36YDS GRAY PTFE EXTRUD FILM TAPE

Ruban de pellicule PTFE 3M™ 5491, brun, 3 po x 36 vg, 6.7 mil, 3 rouleaux par caisse, en boîte
N° D’ARTICLE MI06787278
N° MFR16149 5491 3"X36YDS GRAY PTFE EXTRUD FILM TAPE
Prix1,388.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
16149 5491 3"X36YDS GRAY PTFE EXTRUD FILM TAPE

Ruban de pellicule PTFE 3M™ 5491, brun, 3 po x 36 vg, 6.7 mil, 3 rouleaux par caisse, en boîte
N° D’ARTICLE MI06787278
N° MFR16149 5491 3"X36YDS GRAY PTFE EXTRUD FILM TAPE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,388.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.186 lb

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Numéro de stock du fabricant
    70016054101
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200161490
  • CUP_NON
    00021200161490

Aperçu

Description du fabricant
PTFE GRIS 16149 5491 3"X36YDS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La pellicule en PTFE antiadhésive offre une surface exceptionnellement lisse pour un nettoyage facile
  • L’adhésif en silicone permet un retrait propre de diverses surfaces
  • Large plage de températures pour la performance sur les machines et équipements chauffés
  • Version plus épaisse du ruban en pellicule de PTFE 3M™ 5490, offrant plus de durabilité et une plus longue durée d’utilisation
  • Le ruban de pellicule PTFE extrudé 3M™ est plus plat que les rubans de pellicule PTFE sciés typiques
  • Une excellente résistance aux produits chimiques permet au ruban de résister aux applications difficiles
  • La haute résistance et la résistance à l’abrasion assurent la fiabilité et la performance pour réduire la friction, le cliquetis et le bruit de la machinerie