Motion
2752NHCF

Stuart Rush
2752NHCF

Palan électrique à chaîne LodeStar® - Série LodeStar®, montage à crochet rigide, capacité de 1/2 tonnes, hauteur de levage de 10 pi, 1 ph, 115 V, 1/2 hp, vitesse de levage maximale de 16 pi/min
N° D’ARTICLE MI06788671
N° MFR2752NHCF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Stuart Rush
2752NHCF

Palan électrique à chaîne LodeStar® - Série LodeStar®, montage à crochet rigide, capacité de 1/2 tonnes, hauteur de levage de 10 pi, 1 ph, 115 V, 1/2 hp, vitesse de levage maximale de 16 pi/min
N° D’ARTICLE MI06788671
N° MFR2752NHCF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    6-1/16 po
  • Longueur du boîtier
    21-1/4 po
  • Largeur du boîtier
    8-11/16 po
  • Hauteur de levage
    10 pi
  • Poids de l’outil
    73 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne
    Plaqué zinc
  • Fréquence
    60 Hz
  • Puissance
    1/2 hp
  • Vitesse de levage maximale
    16 pi/min
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Type de montage
    Crochet rigide
  • Nombre de vitesses
    1
  • Reeving
    1
  • Série
    LodeStar®
  • Fréquence d’alimentation
    60 Hz
  • Tension d’alimentation
    115 V
  • Capacité de poids
    1/2 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
2752NHCF LODESTAR MODF/16FPM/1/2TON
  • Le frein c.c. robuste est conçu pour une longue durée de vie. L’emplacement des freins permet un accès rapide et une inspection facile.
  • Le boîtier d’engrenage lubrifié à la graisse à vie signifie qu’aucun changement d’huile n’est nécessaire. Les engrenages de précision offrent une meilleure usure et une durée de vie plus longue.
  • L'embrayage situé à l'extérieur de la boîte d'engrenages permet un accès facile, ce qui élimine la nécessité d'un démontage complet et réduit les temps d'arrêt.
  • Accès facile à l’embrayage, au moteur, au panneau de commande électrique et à l’ensemble de frein.
  • La boîte d’engrenages lubrifiée à la graisse à vie et l’engrenage hélicoïdal assurent un fonctionnement efficace. Moteurs robustes. La fabrication du palan est appuyée par une garantie à vie.
  • Réduction de 80 % de la pression sonore par rapport à la Lodestar classique.
  • L’embrayage est situé à l’extérieur du chemin de charge, ce qui empêche le glissement de la charge en cas de surcharge lorsque le frein n’est pas alimenté.
  • La roue de levage 5-Pocket offre un meilleur engagement de la chaîne et de la roue de levage pour un levage plus fluide et une réduction des vibrations, ce qui équivaut à moins d’usure et à une durée de vie de la chaîne plus longue.
  • La chaîne de levage est conçue et fabriquée aux États-Unis par Columbus McKinnon. La chaîne Star Grade est plaquée zinc pour protéger contre la corrosion.
  • Avec un câblage sûr pour les doigts et des connecteurs prêts à l’emploi, le panneau de commande permet un changement rapide de tension, un accès aux borniers et une installation simple des fusibles.
  • Dépasse les exigences H4 , conçu pour les cycles de service intensif et les applications les plus difficiles.
  • Récipient en chaîne de tissu et suspension à crochet rigide de série.
  • Garantie à vie.
  • Évalué pour les mesures.
  • Approuvé par la CSA.
  • Fabriqués aux États-Unis.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon