Spécifications
Dimensions
- Longueur totale7.000 po
- Largeur totale9.000 po
Détails
- Type d’accessoireTrousse d’étanchéité
- MatérielBuna-N
Aperçu
- Performance zéro fuite selon SAE J1176.
- Connexions rapides et fiables d’une seule main sans outils d’assemblage.
- Résiste à la contamination externe.
- Le transfert direct élimine les adaptateurs pour maximiser les économies.
- S’installe facilement dans les espaces confinés.
- Permet une déconnexion facile avec l’outil de dégagement.
- Élimine le filetage croisé, le serrage excessif ou insuffisant et la torsion du tuyau.
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau