Motion
NU2320EMC3
Roulement à rouleaux cylindrique moyen large NSK, diam. 100 mm, diam. ext. 215 mm, 1 rangée, 73 mm W, 700000 N dynamique/charge statique 715000 N
N° D’ARTICLE MI06789584
N° MFRNU2320EMC3
Prix4,837.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindrique moyen large NSK, diam. 100 mm, diam. ext. 215 mm, 1 rangée, 73 mm W, 700000 N dynamique/charge statique 715000 N
N° D’ARTICLE MI06789584
N° MFRNU2320EMC3

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,837.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    215 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176707094
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    029176707094

Aperçu

Description du fabricant
NU2320EMC3 BRG