Motion
B240-7C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 240 mm, diamètre extérieur : 329.50 mm, largeur 40 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06789595
N° MFRB240-7C3
Prix6,265.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 240 mm, diamètre extérieur : 329.50 mm, largeur 40 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06789595
N° MFRB240-7C3

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6,265.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    240 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    329.50 mm
  • Global Largeur  
    40 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    B240-7C3 BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le B240-7C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 240 mm avec un diamètre extérieur de 329.50 mm et une largeur de 40 mm, ouvert pour une utilisation standard.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B240-7C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176623622
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176623622

Aperçu

Description du fabricant
B240-7C3 BRG