Motion
STF300KV4251AE2GBS02

NSK CORP, BEARING DIV
STF300KV4251AE2GBS02

NSK STF300KV4251AE2GBS02, MULTI-ROW, 4 rangée, alésage 300.038 mm, DE 422.275 mm, 311.15 mm W
N° D’ARTICLE MI06789597
N° MFRSTF300KV4251AE2GBS02
Prix39,304.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
STF300KV4251AE2GBS02

NSK STF300KV4251AE2GBS02, MULTI-ROW, 4 rangée, alésage 300.038 mm, DE 422.275 mm, 311.15 mm W
N° D’ARTICLE MI06789597
N° MFRSTF300KV4251AE2GBS02

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix39,304.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    11.8125 po
  • Diamètre extérieur
    16.6250 po
  • Longueur totale
    422.275 mm
  • Largeur totale
    12.2500 po

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Numéro CUP du fabricant
    029176882241
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    029176882241

Aperçu

Description du fabricant
STF300KV4251AE2GBS02N BRG