Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.7500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant186
- Débit maximal tr/min29.2 tr/min
- Couple de sortie maximal490 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio60:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition9 po
- Longueur des dimensions d’expédition10-1/2 po
- Largeur des dimensions d’expédition9-1/2 po
- Poids18.00 lb
Détails
- Dessin CADRAPPORT=60/1|STYLE=L|FS=56C|OD=2
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0230-01684
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798924144
- Puissance d’entrée maximale0.370 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSobre
- RéductionCélibataire
- Série180PCX
- StyleL
- CUP_NON662798924144
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Capacité thermique accrue et efficacité accrue
- Boîtier en fonte
- Arbre en alliage
- Joints Viton®