Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Accident vasculaire cérébral20 mm
Détails
- Changement automatiqueReed, 24V à 100V CA/CC, horizontal
- Type de cylindre compactPlaque
- Pays d’origineJP
- Série de cylindresMU
- Catalogue du fabricant
- Nombre de commutateurs automatiques2
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieMU-Z
Aperçu
- Cylindre de plaque à tige unique à double action
- Possibilité de montage sans supports
- Les rainures de montage des interrupteurs automatiques empêchent la projection des interrupteurs automatiques
- Les interrupteurs automatiques peuvent être montés dans 4 directions
- AVC jusqu’à 300mm