Motion
30-SY7320-5LOZ-C10

SMC CORP OF AMERICA
30-SY7320-5LOZ-C10

VANNE, SOL DBL, BASE MT
N° D’ARTICLE MI06791603
N° MFR30-SY7320-5LOZ-C10
Prix97.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
30-SY7320-5LOZ-C10

VANNE, SOL DBL, BASE MT
N° D’ARTICLE MI06791603
N° MFR30-SY7320-5LOZ-C10
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
Prix97.99 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (Centre fermé)
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    Appuyer pour connecter

Aperçu

Description du fabricant
30-SY7320-5LOZ-C10 VANNE, DBL SOL, BASE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté