Motion
D4SL-N3NFG-D4

Omron
D4SL-N3NFG-D4

D4SL Commutateur de porte de sécurité avec verrou de protection — Modèle de contact : 6, Commutateur intégré : 2NC/1NO + 2NC/1NO, Matériau de la tête : résine
N° D’ARTICLE MI06791812
N° MFRD4SL-N3NFG-D4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Omron
D4SL-N3NFG-D4

D4SL Commutateur de porte de sécurité avec verrou de protection — Modèle de contact : 6, Commutateur intégré : 2NC/1NO + 2NC/1NO, Matériau de la tête : résine
N° D’ARTICLE MI06791812
N° MFRD4SL-N3NFG-D4
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Interrupteurs de sécurité et sectionneurs

Aperçu

Description du fabricant
D4SL-N3NFG-D4 INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ
  • Le temps de câblage est réduit grâce à deux types de méthodes de câblage capables de fixer et de retirer une seule touche
  • Une grande variété d’interrupteurs intégrés peut être utilisée pour divers appareils (modèles à 4, 5 et 6 contacts disponibles)
  • Force de maintien clé de 1,300 N
  • Il est possible de changer le point d’insertion de la clé de commande sans détacher la tête
  • Solénoïdes d’entraînement directement à partir du contrôleur
  • Les modèles 1/2-14NPT (prise de conduit : M20) seront livrés avec un adaptateur de conversion M20-to-1/2-14NPT
  • Les câbles de connecteur ne sont pas inclus avec le type de connecteur et doivent être achetés séparément
  • Fabricant : Omron