Motion
18-3M09-6FA3
Poulie de courroie de distribution - 18 dents, diamètre de diamètre de 0.2500 po, diamètre extérieur de 16.40 mm
N° D’ARTICLE MI06792203
N° MFR18-3M09-6FA3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 18 dents, diamètre de diamètre de 0.2500 po, diamètre extérieur de 16.40 mm
N° D’ARTICLE MI06792203
N° MFR18-3M09-6FA3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Pour la largeur de la courroie
    9 mm
  • Diamètre extérieur
    16.40 mm
  • Largeur
    0.875 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057719446
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    18
  • Style de dent
    HTD 3mm
  • CUP_NON
    00195057719446

Aperçu

Description du fabricant
18-3M09-6FA3 1/4'' BORE ALUMINUM

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon