Spécifications
Dimensions
- Taille de la bobine1
- Diamètre de l’orifice2 mm
- Taille du port6 de diamètre
- Poids300 g
Détails
- Matériau du corpsRésine (avec support)
- Pays d’origineJP
- Type de vanneN.C.
Aperçu
- Boîtier IP65
- Type normalement fermé et normalement ouvert disponible, bobine de classe B
- Construction sans huile et sans fuites spécialement conçue pour une application sous vide moyen
- Consommation d’énergie : taille 1 - 4.5w; taille 2 - 7w; taille 3 - 10.5w
- Matériau du corps : C37 (laiton), acier inoxydable