Motion
AR30-03E-B
Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée 3/8 po., Filetage d’entrée Rc, Droit, Orifice de sortie 3/8 po., Filetage de sortie Rc, Droit, 7 à 125 psi
N° D’ARTICLE MI06802203
N° MFRAR30-03E-B
Price$32.38/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée 3/8 po., Filetage d’entrée Rc, Droit, Orifice de sortie 3/8 po., Filetage de sortie Rc, Droit, 7 à 125 psi
N° D’ARTICLE MI06802203
N° MFRAR30-03E-B
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
Votre prix32.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    30
  • Taille du port d’entrée
    3/8 po
  • Taille du port de sortie
    3/8 po
  • Poids
    0.29 kg

Details

  • Fonction de refoulement
    Sans fonction de refoulement
  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Manomètre carré intégré
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Type de filetage du port de sortie
    Rc
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre
    Sans manomètre
  • Manomètre inclus
    Manomètre carré de type intégré (avec indicateur de limite)
  • Unité de pression
    Plaque signalétique et jauge de pression en unités SI : MPa
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Série/système
    AR-B
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR AR30-03E-B

Les clients ont également acheté