Motion
SHUSTER SS6006

SHUSTER CORP
SHUSTER SS6006

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 30 mm, diamètre extérieur : 55 mm, largeur 13 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06802466
N° MFRSHUSTER SS6006
Prix37.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER SS6006

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 30 mm, diamètre extérieur : 55 mm, largeur 13 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06802466
N° MFRSHUSTER SS6006
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
Votre prix37.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    13 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    13 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    ROULEMENT À BILLES EN ACIER INOXYDABLE SS6006
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le SHUSTER SS6006 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 30 mm avec un diamètre extérieur de 55 mm, une largeur de 13 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SHUSTER SS6006
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    SS6000
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES EN ACIER INOXYDABLE SS6006