Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre6.0000 po
- Anneau intérieur Largeur3.8740 po
- Largeur de l’anneau extérieur55.6 mm
- Poids84.70 lb
Détails
- Matériau de la cage de roulementAluminium
- Type d’expansionNon-expansion
- Rpm max.1450 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-70 à +100 °C
- Capacité de charge dynamique radiale428 kN
- Capacité de charge statique radiale616 kN
- Bloc d’oreiller complet de rechange01BCP600GR
- Palier fendu de rechange seulement01B600GR
- Série01
- Type de roulement fenduAssemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus