Motion
01EBCP50MEXAT
Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 50 mm, matériau en fonte, usage moyen, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06803014
N° MFR01EBCP50MEXAT
Price$2,454.43/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 50 mm, matériau en fonte, usage moyen, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06803014
N° MFR01EBCP50MEXAT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,454.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    70 mm
  • Largeur de la base
    60 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    203 à 227 mm
  • Bore Diameter  
    50 mm
  • Overall Height  
    158 mm
  • Overall Length  
    270 mm
  • Largeur totale
    3.8125 po
  • Poids
    16.52 lb

Details

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    4630 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    95 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    105 kN
  • Roulement de rechange
    01E B 50M EX
  • Type de joint
    Triple lèvres
  • Série
    01E
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • CUP_NON
    7316577449184

Aperçu

Description du fabricant
01EBCP50MEXAT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif