Motion
01EBCSAFC515-207 EX AT

COOPER BEARINGS (SKF)
01EBCSAFC515-207 EX AT

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-7/16 po de diamètre, matériau en fonte ductile, usage moyen, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06803037
N° MFR01EBCSAFC515-207 EX AT
Prix2,982.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

COOPER BEARINGS (SKF)
01EBCSAFC515-207 EX AT

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-7/16 po de diamètre, matériau en fonte ductile, usage moyen, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06803037
N° MFR01EBCSAFC515-207 EX AT
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
Prix2,982.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Largeur de la base
    3-1/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.6250 à 9.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Global Hauteur  
    7.2500 po
  • Global Longueur  
    11.2500 po
  • Largeur totale
    4.0625 po
  • Poids
    22.6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    3940 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30350 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    35290 lbf
  • Roulement de rechange
    01E B 207 EX
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Série
    01E
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • CUP_NON
    7316579336680

Aperçu

Description du fabricant
01EBCSAFC515207EXAT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good