Motion
01EBCDF300EXAT

COOPER BEARINGS (SKF)
01EBCDF300EXAT

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Brég. à rouleaux cylindriques divisés, 3 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collier de serrage, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte, service moyen
N° D’ARTICLE MI06803046
N° MFR01EBCDF300EXAT
Prix4,564.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

COOPER BEARINGS (SKF)
01EBCDF300EXAT

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Brég. à rouleaux cylindriques divisés, 3 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collier de serrage, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte, service moyen
N° D’ARTICLE MI06803046
N° MFR01EBCDF300EXAT
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
Prix4,564.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    3 po
  • Profondeur globale
    4-5/8 po
  • Global Hauteur  
    8.6250 po
  • Longueur totale Diamètre  
    8.6250 po
  • Poids
    34.45 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    3310 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    37320 lbf
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    01E
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • CUP_NON
    7316579135863

Aperçu

Description du fabricant
01EBCDF300EXAT FLG BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon