Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre90 mm
- Anneau intérieur Largeur70.70 mm
- Anneau extérieur Largeur38.90 mm
- Extérieur Diamètre6.0000 po
- Largeur totale2.7813 po
- Poids8.67 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.2790 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Série01
- Type de roulementRouleau cylindrique
- CUP_NON7316576852299