Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur141 mm
- Alésage Diamètre60 mm
- Poids24.36 lb
Détails
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- CUP_NON7316579390385