Motion
01EBCDF60MGRAT

COOPER BEARINGS (SKF)
01EBCDF60MGRAT

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Brg. à rouleaux cylindriques divisés, alésage de 60 mm, montage à bride 4-Bolt, collier de serrage, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06803090
N° MFR01EBCDF60MGRAT
Prix4,756.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

COOPER BEARINGS (SKF)
01EBCDF60MGRAT

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Brg. à rouleaux cylindriques divisés, alésage de 60 mm, montage à bride 4-Bolt, collier de serrage, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06803090
N° MFR01EBCDF60MGRAT
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
Prix4,756.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    141 mm
  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Poids
    24.58 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • CUP_NON
    7316579391726

Aperçu

Description du fabricant
01EBCDF60MGRAT 60MM 4 BRIDE DE BOULON

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon