Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter50 mm
- Inner Ring Width55.70 mm
- Outer Ring Width25.40 mm
- Outside Diameter3.8750 in
- Largeur totale55.70 mm
- Poids3.19 lb
Details
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.4630 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Série01
- Type de roulementRouleau cylindrique
- CUP_NON7316576852077
Aperçu
Description du fabricant
01EB50MEX BRG