Motion
01EBCF400GRAT
Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - rouleau cylindrique fendu Brg., 4 po de diamètre, montage rond 4-Bolt, collier de serrage, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, service moyen
N° D’ARTICLE MI06803144
N° MFR01EBCF400GRAT
Prix8,046.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - rouleau cylindrique fendu Brg., 4 po de diamètre, montage rond 4-Bolt, collier de serrage, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, service moyen
N° D’ARTICLE MI06803144
N° MFR01EBCF400GRAT
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
Prix8,046.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    8.3750 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    11.8750 po
  • Alésage Diamètre  
    4 po
  • Profondeur globale
    6 po
  • Longueur totale Diamètre  
    14.0000 po
  • Poids
    78.94 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    2340 tr/min
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    70875 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    92700 lbf
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    01E
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • CUP_NON
    7316579390002

Aperçu

Description du fabricant
01EBCF400GRAT BRG À BRIDE DE TYPE FIXE
  • Les roulements Cooper de la série 01 conviennent à la plupart des applications de service moyen
  • Les bases de bloc-coussin standard en fonte ont normalement des fentes de boulon longitudinales
  • L’acier moulé ou d’autres bases spéciales ont généralement des trous percés

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer