Motion
03B1300GR
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 13.0000 po, diamètre extérieur de 22.0000 po, largeur totale de 9.6060 po, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06803148
N° MFR03B1300GR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 13.0000 po, diamètre extérieur de 22.0000 po, largeur totale de 9.6060 po, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06803148
N° MFR03B1300GR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    13.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    9.6060 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    5.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    22.0000 po
  • Largeur totale
    9.6060 po
  • Poids
    719.4 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    560 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Série
    03
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique

Aperçu

Description du fabricant
03B1300GR BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer