Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre6.5000 po
- Anneau intérieur Largeur6.7320 po
- Anneau extérieur Largeur4.0630 po
- Extérieur Diamètre14.0000 po
- Largeur totale6.7320 po
- Poids149.38 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.1110 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Série03
- Type de roulementRouleau cylindrique
- CUP_NON7316577156068