Motion
03B508GR
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 5.5000 po, diamètre extérieur de 12.0000 po, largeur totale de 5.7870 po, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06803160
N° MFR03B508GR
Prix55,384.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 5.5000 po, diamètre extérieur de 12.0000 po, largeur totale de 5.7870 po, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06803160
N° MFR03B508GR
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
Prix55,384.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5.5000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    5.7870 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    3.1260 po
  • Extérieur Diamètre  
    12.0000 po
  • Largeur totale
    5.7870 po
  • Poids
    96.8 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    1340 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Série
    03
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique
  • CUP_NON
    7316576856730

Aperçu

Description du fabricant
03B508GR BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer